Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifboy,Kunststoffspitze,Greif-Öffnung 105mm,L 450mm,Aluminium,eloxiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
202833
202833
Artikel-Nr.:
     711-202833
Hersteller:
     Förster
Herst.-Nr.:
     01150/45/V2
EAN/GTIN:
     4007105004243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Greifboy
  • für festsitzenden Müll
  • Greifspitze aus Kunststoff
  • Greif-Öffnung 105 mm
  • Länge 450 mm
  • aus Aluminium, eloxiert
  • mit Kunststoff-Griff

Suchbegriffe:
Greifzange, Müllsammler, Abfallsammler, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Reinigungsgerät, Outdoor-Reinigungsgerät, Greifboy, Greifhilfe, Abfallzange, Müllgreifer, Müllzange, Abfalleimer, Abfall-Greifer, Abfallgreifer, Allzweckgreifer, Papiergreifer

Weitere Informationen:
Marke:
Flora
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Sammelwerkzeug
Einsatzort:
Außenbereich
für Müllart:
festsitzender Müll
Länge:
450 mm
Greif-Öffnung:
105 mm
Material Griff:
Kunststoff-Griff
Material Spitze:
Kunststoff
Material Rohr:
Aluminium, eloxiert
Gewicht:
0.74 kg
Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, abfallgreifer kunststoff, abfallgreifer, abfallgreifer 45 cm, Greifzange, Müllsammler, Abfallsammler, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Reinigungsgerät, Outdoor-Reinigungsgerät, Greifhilfe, Abfalleimer, Abfall-Greifer, Allzweckgreifer, Papiergreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 38,805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,83*
€ 117,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,01*
€ 114,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,85*
€ 111,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,25*
€ 109,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,61*
€ 92,36
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Förster
01501/V2
ab € 54,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.