Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalter,Ø 400mm,rund,m. Kunststoff-Griff


Menge:  Paket  
Produktinformationen
202836
202836
Artikel-Nr.:
     711-202836
Hersteller:
     Förster
Herst.-Nr.:
     01501/V2
EAN/GTIN:
     4007105004267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackhalter
  • Durchmesser 400 mm
  • rund
  • mit Kunststoff-Griff
  • mit Spannbügel

Suchbegriffe:
Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Müllsackhalter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Reinigungsgerät, Outdoor-Reinigungsgerät, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
Flora
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Form:
rund
Durchmesser Einwurföffnung:
400 mm
Sackbefestigung:
Spannbügel
Deckel:
nein
Material Griff:
Kunststoff-Griff
Gewicht:
1.76 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Reinigungsgerät, Outdoor-Reinigungsgerät, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 27,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,71*
€ 90,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,74*
€ 88,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,35*
€ 86,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,75*
€ 84,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,78*
€ 66,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.