Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber,Arbeits B 1500mm,Gummi-Schürfleiste,2-fach verstellbar,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202051
202051
202051
202051
Artikel-Nr.:
     711-202051
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-G 150, lack. orange RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462012103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Schneeschieber
  • Arbeitsbreite 1500 mm
  • Abschraubbare Schürfleiste aus Gummi
  • Schild 2-fach links und rechts verstellbar
  • passend für Gabelquerschnitt 150x50 mm
  • aus Stahl, gewalzt
  • mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Suchbegriffe:
Schneeschieber, Schneeräumer, Winterdienst, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät, Staplerschaufel

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Schneeschieber
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
gewalzt
Arbeitsbreite:
1500 mm
Besatz:
Gummischürfleiste
Material Schürfleiste:
Gummi
Schild Verstellung:
2-fach links und rechts
Gabelquerschnitt:
150x50 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
172 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, Schneeschieber, gabelstapler-schneepflug gummischürfleiste, schneeschieber, Schneeräumer, Winterdienst, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät, Staplerschaufel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.203,86*
€ 1.347,02*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.272,51*
€ 1.353,66*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.331,34*
€ 1.412,76*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.352,42*
€ 1.432,79*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 1.692,74*
€ 1.780,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.780,65*
€ 2.118,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.757,19*
€ 2.091,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.716,51*
€ 2.042,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.697,35*
€ 2.019,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.692,74*
€ 2.014,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.