Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber Typ SCH-G SCH-G 150, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschieber Typ SCH-G SCH-G 150, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Schneeschieber Typ SCH-G SCH-G 150, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     2102-4428-05-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4428-05-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462012103
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug

Der robuste Schneeschieber

Eigenschaften

  • Schnelle Aufnahme mit Gabelzinken
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Räumschild 2-fach nach rechts und links verstellbar
  • Schürfleiste angeschraubt, schnelles Wechseln möglich
  • Gummischürfleiste

  • Aufnahme-Seite 1 längs
  • Aufnahme-Position 1 unten
  • Aufnahme-Möglichkeit 1 Einfahrtaschen
  • Aufnahme-Öffnung 1 nicht durchgehend
  • Aufnahme-Innenabstand 1 417 mm
  • Aufnahme-Innenbreite 1 165 mm
  • Aufnahme-Innenhöhe 1 60 mm
  • Aufnahme-Ausführung 1 offen
  • Einstellbare Räumbreiten 1100 mm
  • Schildbreite 1500 mm
  • Schildhöhe 621 mm
  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462012103
  • Eigengewicht 172 kg
  • Länge 1770 mm
  • Breite 1520 mm
  • Höhe 625 mm
  • Versand-Länge 1770 mm
  • Versand-Breite 1520 mm
  • Versand-Höhe 755 mm
  • RAL-Nummer RAL 2000
  • Farbe Gelborange
  • Stapelbar Nein
  • Auslieferungszustand montiert
  • Gabelzinkenquerschnitt Breite 150 mm
  • Gabelzinkenquerschnitt Höhe 50 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.191,29*
€ 1.322,31*
Lager 2102
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.267,11*
€ 1.328,54*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.274,13*
€ 1.340,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.359,75*
€ 1.419,78*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.347,67*
€ 1.420,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,54*
€ 1.580,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.320,79*
€ 1.571,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.291,23*
€ 1.536,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.273,43*
€ 1.515,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.267,11*
€ 1.507,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.