Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Paletten-Aufsatzwanne,f. 2x200l Fass,Auffangvol. 220l,HxBxT 270x1220x820mm,m. Gitterrost verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
201635
201635
Artikel-Nr.:
     711-201635
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2501
EAN/GTIN:
     4250690700643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Paletten-Aufsatzwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 220 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 270 x 1220 x 820 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • aus Polyethylen

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Paletten-Aufsatzwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
220 l
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
270 mm
Breite:
1220 mm
Tiefe:
820 mm
Material:
Polyethylen
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Unterbau:
ohne
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne 200 l unterfahrbar kunststoff, paletten auffangwanne, kiga paletten-auffangwanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,83*
€ 289,23*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,56*
€ 357,85*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,49*
€ 376,95*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,19*
€ 378,31*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 390,43*
€ 449,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,98*
€ 535,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,08*
€ 526,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,15*
€ 502,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,59*
€ 495,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,43*
€ 464,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.