Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Container,f. wasserg. Stoffe,HxBxT 2380x3075x2075mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201450
201450
201450
201450
201450
201450
201450
Artikel-Nr.:
     711-201450
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H61-2103-B
EAN/GTIN:
     4260139973316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
Gefahrstoff-Container
  • Geeignet für wassergefährdende Stoffe
  • zur Lagerung im Freien
  • Bauweise des Containers behördlich zugelassen
  • Höhe x Breite x Tiefe 2380 x 3075 x 2075 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1970 x 2980 x 1980 mm
  • mit Bodenwanne und Gitterrost
  • Bodenwanne mit 1200 l Auffangvolumen
  • Doppel-Flügeltür
  • mit natürlicher Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
  • Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Containers behördlich zugelassen
Lagerort:
im Freien
Höhe außen:
2380 mm
Breite außen:
3075 mm
Tiefe außen:
2075 mm
Tiefe innen:
1980 mm
Innenhöhe:
1970 mm
Innenbreite:
2980 mm
Innentiefe:
1980 mm
Container Ausstattung:
ohne
Boden Ausführung:
Bodenwanne, Gitterrost
Auffangvolumen Bodenwanne:
1200 l
Be- und Entlüftung:
natürlich durch Bodenöffnungen
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Isolierung:
nein
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Breite Tür:
1750 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
fertig montiert
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Gewicht:
750 kg
Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer b3075xt2075xh2385mm, gefahrstoff container, lacont gefahrstoffcontainer, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.075,24*
€ 4.356,64*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.061,73*
€ 4.357,16*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.145,31*
€ 4.451,04*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.388,51*
€ 4.668,68*
Lager 711
52 Tage
23
Frei Haus
ab € 4.494,31*
€ 4.797,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.797,99*
€ 5.709,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.741,15*
€ 5.641,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.587,43*
€ 5.459,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.518,79*
€ 5.377,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.494,31*
€ 5.348,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9011-C
ab € 250,40*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9006-C
ab € 1.515,17*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9009-B
ab € 644,20*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9008-C
ab € 1.191,57*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-D
ab € 285,01*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 2.367,63*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9012-C
ab € 353,39*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9013-C
ab € 541,96*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-A
ab € 724,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.