Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Container,f. wasserg. Stoffe,HxBxT 2380x2075x1075mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201448
201448
201448
201448
201448
201448
Artikel-Nr.:
     711-201448
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H61-2101-B
EAN/GTIN:
     4260139973309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
Gefahrstoff-Container
  • Geeignet für wassergefährdende Stoffe
  • zur Lagerung im Freien
  • Bauweise des Containers behördlich zugelassen
  • Höhe x Breite x Tiefe 2380 x 2075 x 1075 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1970 x 1980 x 980 mm
  • mit Bodenwanne und Gitterrost
  • Bodenwanne mit 300 l Auffangvolumen
  • Doppel-Flügeltür
  • mit natürlicher Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
  • Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise des Containers behördlich zugelassen
Lagerort:
im Freien
Höhe außen:
2380 mm
Breite außen:
2075 mm
Tiefe außen:
1075 mm
Tiefe innen:
1980 mm
Innenhöhe:
1970 mm
Innenbreite:
1980 mm
Innentiefe:
980 mm
Container Ausstattung:
ohne
Boden Ausführung:
Bodenwanne, Gitterrost
Auffangvolumen Bodenwanne:
300 l
Be- und Entlüftung:
natürlich durch Bodenöffnungen
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Isolierung:
nein
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Breite Tür:
1950 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
fertig montiert
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Gewicht:
350 kg
Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lacont gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.502,48*
€ 2.735,86*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.511,52*
€ 2.735,89*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.508,01*
€ 2.736,41*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.712,92*
€ 2.933,93*
Lager 711
53 Tage
18
Frei Haus
ab € 3.517,82*
€ 3.786,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.786,11*
€ 4.505,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.741,58*
€ 4.452,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.614,18*
€ 4.300,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.553,74*
€ 4.228,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.517,82*
€ 4.186,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9011-C
ab € 249,60*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9006-C
ab € 1.655,9086*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9008-C
ab € 1.184,37*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-D
ab € 285,46*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H63-9033-A
ab € 2.507,56*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-A
ab € 930,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.