Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare GFK-Auffangwanne,f. 2x200l Fass,Auffangvol. 220l,HxBxT 1080x1520x860mm,m. Gitterrost verzinkt,Schiebebügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201362
201362
Artikel-Nr.:
     711-201362
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7834
EAN/GTIN:
     4052886118467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fahrbare GFK-Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 220 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1080 x 1520 x 860 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Fahrbare Auffangwannen, Fasswagen, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Fahrbare Wanne, GFK-Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Fahrbare Auffangwanne aus GFK, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Fahrbare GFK-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen:
220 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
Höhe:
1080 mm
Breite:
1520 mm
Tiefe:
860 mm
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Aufbauten:
Schiebebügel
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
ja
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Gitterrost, Fasswanne, cemo auffangwanne gfk 220l, auffangwanne gitterrost, fasswanne gfk, Fahrbare Auffangwannen, Fasswagen, Umweltschutz, Fasslagerung, Fahrbare Wanne, GFK-Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Fahrbare Auffangwanne aus GFK, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,51*
€ 631,07*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 551,17*
€ 634,05*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,54*
€ 652,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,36*
€ 655,24*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 636,74*
€ 721,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,43*
€ 858,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,26*
€ 838,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,88*
€ 820,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,88*
€ 798,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,74*
€ 757,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.