Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Paletten-Aufsatzwanne,Auffangvol. 140l,HxBxT 205x1200x800mm,Arettierungsnocken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201350
201350
201350
Artikel-Nr.:
     711-201350
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     5114
EAN/GTIN:
     4052886115800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
GFK-Paletten-Aufsatzwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • Auffangvolumen 140 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 205 x 1200 x 800 mm
  • aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • Arettierungsnocken

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, GFK-Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
GFK-Paletten-Aufsatzwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
140 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
205 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Unterbau:
Arettierungsnocken
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, cemo pe auffangwanne, fasswanne, fasswanne gfk, Umweltschutz, Fasslagerung, GFK-Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,74*
€ 186,42*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 156,62*
€ 187,21*
9 Tage
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,96*
€ 191,89*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,56*
€ 197,54*
Lager 711
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 223,19*
€ 261,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,42*
€ 311,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,51*
€ 306,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,31*
€ 289,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,77*
€ 281,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,19*
€ 265,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.