Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbare Auffangwanne,f. 4x200l Fass,Auffangvol. 220l,HxBxT 1320x1410x1290mm,m. Gitterrost,3 Gitterwände,Stahl,RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201127
201127
Artikel-Nr.:
     711-201127
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P21-2510-A
EAN/GTIN:
     4260281962411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stapelbare Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 4 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 220 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1320 x 1410 x 1290 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, 3 Wände (Drahtgitter)
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • 2-fach stapelbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Abfüllstation, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Stapelbare Auffangwanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Stapelbare Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
220 l
Kapazität:
4 x 200-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
1320 mm
Breite:
1410 mm
Tiefe:
1290 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau// RAL5015
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter)
unterfahrbar:
nein
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
ja
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
blau// RAL5015
Gewicht:
170 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 220 l stahl, fasswanne, fasswanne verzinkt, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllstation, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Stapelbare Auffangwanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.619,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.809,65*
€ 2.153,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.787,17*
€ 2.126,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.708,67*
€ 2.033,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.663,96*
€ 1.980,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.619,02*
€ 1.926,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-2470-A
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.