Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auskleidung,f. Auffangwanne,f. HxBxT 450x810x820mm,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201071
201071
Artikel-Nr.:
     711-201071
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P65-2010-A
EAN/GTIN:
     4260139973125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanneneinsatz
Fasswanne
fasswanne gfk
fasswanne
PE-Auskleidung für Auffangwanne
  • für Höhe x Breite x Tiefe 450 x 810 x 820 mm
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne mit PE-Einsatz, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Zubehör für:
Auffangwanne
für Höhe:
450 mm
für Breite:
810 mm
für Tiefe:
820 mm
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne mit PE-Einsatz, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,87*
€ 241,00*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,36*
€ 242,19*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 203,32*
€ 248,43*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,50*
€ 256,67*
Lager 711
17 Tage
23
Frei Haus
ab € 268,70*
€ 323,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,99*
€ 385,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,04*
€ 374,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,63*
€ 351,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,20*
€ 347,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,70*
€ 319,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P65-2011-A
ab € 199,40*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P65-2012-A
ab € 291,24*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P65-2017-A
ab € 256,48*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P65-2014-A
ab € 407,34*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P65-2013-A
ab € 344,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.