Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe,f. brennbare Medien,max. Viskosität 500mPas,Förderleistung 0,56l/Hub,Tauch T 910mm,Auslauf Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200981
200981
200981
Artikel-Nr.:
     711-200981
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B69-6705-A
EAN/GTIN:
     4260281962176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Fasspumpe
  • für brennbare Medien mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas
  • maximale Förderleistung 0,56 Liter pro Hub
  • Tauchtiefe 910 mm
  • Auslauf über Schlauch
  • Gehäuse aus Edelstahl

Suchbegriffe:
Pumpe, Handpumpe, Fasspumpe, Öl-Fasspumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe, Handfasspumpe, Stabpumpe

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Fasspumpe
Medium:
brennbare Medien
max. Viskosität:
500 mPas
Lagerbehälter:
Fass
Bedienung:
Hand
max. Förderleistung l/Hub:
0.56 l/Hub
Tauchtiefe:
910 mm
Auslauf:
Schlauch
Material Gehäuse:
Edelstahl
Gewicht:
3.07 kg
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe 910 mm, drehkolbenpumpe, Pumpe, Handpumpe, Fasspumpe, Umweltschutz, Fassentleerung, Behälter-Pumpe, Handfasspumpe, Stabpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 705,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,84*
€ 949,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,95*
€ 941,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,71*
€ 921,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,93*
€ 897,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,75*
€ 839,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B69-6708-A
ab € 126,93*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B69-6706-A
ab € 82,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.