Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe,f. Säuren/Laugen/Öle,max. Viskosität 500mPas,Förderleistung 0,23l/Hub,Tauch T 650mm,Auslauf Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200960
200960
200960
Artikel-Nr.:
     711-200960
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B69-6710-A
EAN/GTIN:
     4260281962015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Fasspumpe
  • für Säuren, Laugen, Reiniger, Kühlflüssigkeiten, Öle, Nahrungsmittel mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas
  • maximale Förderleistung 0,23 Liter pro Hub
  • Tauchrohr Länge x Durchmesser 650 x 32 mm, Tauchtiefe 650 mm
  • Auslauf über Bogen
  • Gehäuse aus Polypropylen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Pumpe, Handpumpe, Fasspumpe, Öl-Fasspumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Fasspumpe
Medium:
Säuren, Laugen, Reiniger, Kühlflüssigkeiten, Öle, Nahrungsmi
max. Viskosität:
500 mPas
Lagerbehälter:
Kanister, Ballon, Fass bis 200 l
Bedienung:
Hand
max. Förderleistung l/Hub:
0.23 l/Hub
Tauchrohrlänge:
650 mm
Tauchrohrdurchmesser:
32 mm
Tauchtiefe:
650 mm
Auslauf:
Bogen
Material Gehäuse:
Polypropylen
Gewicht:
1.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,83*
€ 437,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,99*
€ 434,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,33*
€ 422,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,24*
€ 416,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,05*
€ 379,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B69-6714-A
ab € 61,83*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B69-6716-A
ab € 76,66*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B69-6715-A
ab € 68,57*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B69-6717-A
ab € 76,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.