Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auskleidung,f. Auffangwanne,f. HxBxT 292x2180x1300mm,f. Fasslagerung,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200806
200806
Artikel-Nr.:
     711-200806
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R23-5617-F
EAN/GTIN:
     4260139972739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auskleidung für Auffangwanne für Ge...
auskleidung für auffangwanne für ge...
PE-Auskleidung für Auffangwanne
  • für Höhe x Breite x Tiefe 292 x 2180 x 1300 mm
  • für Fasslagerung
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Regal, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllstation, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Fassregal, Bodenwanne, Safe-Center, Abfüllregal, Regalbodenwanne, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit Stahl-Wanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Safecenter, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Zubehör für:
Auffangwanne
für Kapazität:
Fasslagerung
für Höhe:
292 mm
für Breite:
2180 mm
für Tiefe:
1300 mm
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllstation, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Fassregal, Bodenwanne, Safe-Center, Abfüllregal, Regalbodenwanne, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit Stahl-Wanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Safecenter, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 952,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,00*
€ 1.281,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,71*
€ 1.276,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,06*
€ 1.224,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,60*
€ 1.184,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,59*
€ 1.133,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.