Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auskleidung,f. Auffangwanne,f. HxBxT 322x1780x1300mm,f. Fasslagerung,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200805
200805
Artikel-Nr.:
     711-200805
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R23-5611-F
EAN/GTIN:
     4260139972678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auskleidung für Auffangwanne für Ge...
auskleidung für auffangwanne für ge...
PE-Auskleidung für Auffangwanne
  • für Höhe x Breite x Tiefe 322 x 1780 x 1300 mm
  • für Fasslagerung
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Suchbegriffe:
Regal, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllstation, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Fassregal, Bodenwanne, Safe-Center, Abfüllregal, Regalbodenwanne, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit Stahl-Wanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Safecenter, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Zubehör für:
Auffangwanne
für Kapazität:
Fasslagerung
für Höhe:
322 mm
für Breite:
1780 mm
für Tiefe:
1300 mm
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllstation, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Fassregal, Bodenwanne, Safe-Center, Abfüllregal, Regalbodenwanne, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit Stahl-Wanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Safecenter, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 896,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,01*
€ 1.218,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,17*
€ 1.209,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,97*
€ 1.129,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,41*
€ 1.096,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,53*
€ 1.066,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.