Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden,f. Gefahrstoffregal,BxT 1300x600mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200519
200519
Artikel-Nr.:
     711-200519
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R71-2119-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Fachboden für Stahldrahtgitterregal
Gitterrostboden für Gefahrstoffregal
  • Breite x Tiefe 1300 x 600 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Regal, Sicherheitsregal, Steckregal, Wannenbodenregal, Wannenregal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Kleingebinde-Regal, Labor-Regal, Umweltschutz, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Gefahrstoffregal, Kleingebinderegal, Fachboden, Chemieregal

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Gitterrostboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Gefahrstoffregal
Böden- / Ebenentyp:
Gitterrost
Breite:
1300 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostboden für Lagerregal, Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, Lagerregalrost, Regalrost Lagerregal, Zusatzgitterrost Regal, lacont umwelttechnik gitterrost, gitterrost, Fachbodenregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Regal, Sicherheitsregal, Steckregal, Wannenbodenregal, Wannenregal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Kleingebinde-Regal, Labor-Regal, Umweltschutz, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Gefahrstoffregal, Kleingebinderegal, Fachboden, Chemieregal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,25*
€ 69,97*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,76*
€ 82,20*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,33*
€ 82,90*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 65,58*
€ 83,21*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 79,55*
€ 100,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
R71-2118-D
ab € 49,07*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
R71-2128-D
ab € 120,848*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
R71-2129-D
ab € 142,28*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
R71-2148-D
ab € 102,64*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
R71-2149-D
ab € 106,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.