Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffregal,Anbaufeld,f. wasserg./brennbare Stoffe,HxBxT 2000x1010x635mm,4xGitterrost/1 Ebene mit Auffangwanne,beidseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200515
200515
200515
Artikel-Nr.:
     711-200515
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R71-2111-D
EAN/GTIN:
     4260139970384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Gefahrstoffregal - Anbaufeld
  • geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe zur Lagerung unter Dach
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 635 mm
  • Feldlast 1200 kg / Fachlast 200 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • 4 Ebene(n) mit Gitterrost, unten 1 Ebene mit Auffangwanne
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Auffangvolumen Wannenboden 30 l
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Längstraversen und gesickte Tiefenriegel
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Ständer aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234
  • Regelmäßige Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt Gütezeichen RAL RG 614

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Regal, Sicherheitsregal, Steckregal, Wannenbodenregal, Wannenregal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Kleingebinde-Regal, Labor-Regal, Umweltschutz, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Gefahrstoffregal, Kleingebinderegal, Chemieregal

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Möbeltyp:
Regal
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regaltyp:
Gefahrstoffregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
geeignet für (Produkt/Material):
Kleingebinde
Höhe:
2000 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
635 mm
Fachlast:
200 kg
Feldlast:
1200 kg
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
600 mm
Böden- / Ebenentyp:
Gitterrost
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
Auffangwanne
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Auffangvolumen Wannenboden:
30 l
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Längstraversen // Tiefenriegel
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Material Ständer:
Stahl
Material Gitterrost:
Stahl
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lagerebenen:
5 Stück
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, Auffangwanne Labor, Sicherheitswanne Labor, kleingebinderegal ar, auffangwanne labor, Fachbodenregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Regal, Sicherheitsregal, Steckregal, Wannenregal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Kleingebinde-Regal, Labor-Regal, Umweltschutz, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Gefahrstoffregal, Chemieregal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,01*
€ 478,40*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,68*
€ 478,43*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 427,77*
€ 489,80*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,01*
€ 500,57*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 605,75*
€ 685,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,50*
€ 815,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,47*
€ 795,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,12*
€ 774,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,08*
€ 755,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,75*
€ 720,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2118-D
ab € 49,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.