Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffregal,Anbaufeld,f. wasserg. Stoffe,HxBxT 2000x1310x635mm,4xWannenboden/1 Ebene mit Auffangwanne,beidseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200511
200511
200511
Artikel-Nr.:
     711-200511
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R71-2104-D
EAN/GTIN:
     4260139970353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Gefahrstoffregal - Anbaufeld
  • geeignet für wassergefährdende Stoffe zur Lagerung unter Dach
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 635 mm
  • Fachbreite 1300 mm
  • 4 Ebene(n) mit dichtgeschweißten Wannenboden, unten 1 Ebene mit Auffangwanne
  • Auffangvolumen Wannenboden 35 l
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Längstraversen und gesickte Tiefenriegel
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234
  • Regelmäßige Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt Gütezeichen RAL RG 614

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Regal, Sicherheitsregal, Steckregal, Wannenbodenregal, Wannenregal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Kleingebinde-Regal, Labor-Regal, Umweltschutz, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Gefahrstoffregal, Kleingebinderegal, Chemieregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regaltyp:
Gefahrstoffregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende Stoffe
Höhe:
2000 mm
Breite:
1310 mm
Tiefe:
635 mm
Fachbreite:
1300 mm
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
Auffangwanne
Nutzung:
beidseitig
Auffangvolumen Wannenboden:
35 l
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Längstraversen // Tiefenriegel
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lagerebenen:
5 Stück
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, Auffangwanne Labor, Sicherheitswanne Labor, kleingebinderegal ar, auffangwanne labor, Fachbodenregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Regal, Sicherheitsregal, Steckregal, Wannenregal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Kleingebinde-Regal, Labor-Regal, Umweltschutz, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Gefahrstoffregal, Chemieregal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,47*
€ 622,51*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,39*
€ 653,40*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,46*
€ 661,94*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 624,25*
€ 702,52*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 844,99*
€ 926,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,79*
€ 1.102,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,64*
€ 1.090,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,69*
€ 1.055,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,70*
€ 1.030,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,99*
€ 1.005,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2109-D
ab € 81,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.