Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten,f. Verkehrsspiegel,HxØ 3000x76mm,feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
193899
193899
Artikel-Nr.:
     711-193899
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     310.13.098
EAN/GTIN:
     4055381135700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
Verkehrsspiegel Rohrpfosten
Rohrpfosten für Verkehrsspiegel
  • Höhe x Durchmesser 3000 x 76 mm
  • Aus Stahl, feuerverzinkt

Suchbegriffe:
Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Überwachungsspiegel, Industriespiegel, Verkehrseinrichtungszubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Zubehör
Befestigungstyp:
Rohrpfosten
für Verkehrssicherungstyp:
Verkehrsspiegel
Höhe:
3000 mm
Durchmesser:
76 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
13.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Überwachungsspiegel, Industriespiegel, Verkehrseinrichtungszubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,92*
€ 79,75*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 80,94*
€ 101,31*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,75*
€ 104,72*
Frei Haus
ab € 89,78*
€ 111,89*
€ 4,95*
ab € 95,21*
€ 119,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
310.11.638
ab € 80,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.