Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten, Ø 76 mm, 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38658
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     310.13.098
EAN/GTIN:
     4055381135700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
Verkehrsspiegel Rohrpfosten
rohrpfosten 3 m
rohrpfosten ø 76 mm

Rohrpfosten

  • für alle Spiegel (Grösse 1, 2 und 3)
  • ø 76 mm
  • feuerverzinkt
  • zum Einbetonieren


Spiegelgrössen:
1 = 400 x 600 mm
2 = 600 x 800 mm
3 = 800 x 1000 mm

Weitere Informationen:
Masse:
H 3000 mm
Sicherheitsglas:
Nein
Anwendung:
Aussenbereich
Höhe:
3000 mm
Stossfest:
Ja
Durchmesser:
76 mm
Anti-Beschlag-Funktion:
Nein
Antifrostschutz:
Nein
Reflektierend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: rohrpfosten einbetonieren, 38658, 38658-SW81, Spiegel, Beobachtungsspiegel, Verkehrsspiegel, Kontrollspiegel, Überwachungsspiegel, Sicherheitsspiegel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,81*
€ 79,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,44*
€ 104,65*
€ 5,00*
ab € 87,47*
€ 109,50*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,48*
€ 111,82*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 89,71*
€ 111,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.