| |
|
| Artikel-Nr.: 711-189971-0001 Herst.-Nr.: 4040.00.2901 EAN/GTIN: 4251142205068 |
| | |
|
| | |
| Werkzeughalter- für Lochplatte
- 6-fach
- Länge x Breite 140 x 240 mm
Varianten: - 189971-0003 anthrazitgrau RAL 7016
- 189971-0001 alufarben
Suchbegriffe: Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken Weitere Informationen: | | Marke: | Kappes | Serie: | RasterPlan® | Werkzeugbereitstellung: | Haken | Hakentyp: | Werkzeughalter | Plattentyp: | Lochplatte | Länge: | 140 mm | Breite: | 240 mm | Halter Ausführung: | 6-fach | Gewicht: | 0.26 kg | Lackierung: | alufarben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, einfachhaken (lochplatte), Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,98* | € 30,41* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 23,01* | € 31,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,15* | € 32,04* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,24* | € 32,04* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,24* | € 40,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|