Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPPES, W6-fach,LxB 140x240 mm,, ähnl. RAL 9006 alu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-14237-D57-4040.00.2901
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.00.2901
EAN/GTIN:
     4251142205068
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatten-Werkzeughalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Werkzeughalter, 6-fach,LxB 140x240 mm, ähnlich RAL 9006 aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,270 kg
Breite:
24,00 cm
Höhe:
6,50 cm
Länge:
15,00 cm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, lochplattenhaken
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 20,22*
€ 28,11*
1
€ 5,00*
ab € 21,67*
€ 29,94*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,14*
€ 30,61*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,34*
€ 32,25*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,34*
€ 32,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.00.2908
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.