Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappes Werkzeughalter, 6-fach, BxT 240 x 140 mm 108080-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108080-YY
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.00.2901
EAN/GTIN:
     4251142205068
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatten-Werkzeughalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Kappes Werkzeughalter, 6-fach, BxT 240 x 140 mm Dieser Werkzeughalter bietet jede Menge Möglichkeiten, um Werkzeug, Geräte, Material und andere Gegenstände aufzuhängen. Die 6 Haken haben ein schräges Hakenende, sodass die aufgehängten Gegenstände nicht herunterrutschen können. Aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech Einfache Montage an Lochplatten Mit 6 Stahldraht-Haken mit Ø 6 mm Schräge Hakenenden Werkzeughalter Typ = Einzel-/Mehrfachhaken Höhe = 65 mm Breite = 55 mm Tiefe = 85 mm Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Lochgröße = 10 x 10 mm Lochabstand = 28 mm Lochraster = 38 mm
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Höhe:
65 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Tiefe:
85 mm
Werkzeughalter Typ:
Einzel-\/Mehrfachhaken
Lochraster:
38 mm
Lochgröße:
10 x 10 mm
Lochabstand:
28 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83025000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, einfachhaken (lochplatte), Werkzeughalter für Lochplatten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
1
€ 7,90*
ab € 22,08*
€ 30,37*
1
€ 5,00*
ab € 22,96*
€ 31,50*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,19*
€ 31,99*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,13*
€ 31,99*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 23,55*
€ 34,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.00.2908
ab € 23,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.