Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenleiste,Zylinderrolle Stahl,Tragl./Rolle 130kg,L 2,4m,Rollenabstand 72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
187761
187761
187761
Artikel-Nr.:
     711-187761
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0882-0022
EAN/GTIN:
     4250692931687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Rollenleiste
  • Zylinderrolle aus Stahl
  • mit Kugellager
  • Traglast 130 kg pro Rolle
  • Rollen Ø 45 mm
  • Länge 2,4 m
  • Rollen im Abstand von 72 mm

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenleiste, Fördertechnik, Rollenschiene

Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rollenleiste
Rollentyp:
Zylinderrolle
Material Rolle:
Stahl
Traglast pro Rolle:
130 kg
Bahnlänge:
2.4 m
Durchmesser Rolle:
45 mm
Lager:
Kugellager
Traglast (bei Bodenauflage):
800 kg/m
Traglast (bei 1,2 m Abstand):
720 kg/m
Rollenabstand:
72 mm
Gewicht:
18.38 kg
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten bito, palettenrollschienen, Förderbahn, Fördertechnik, Rollenschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
20 Tage
19
Frei Haus
ab € 174,61*
€ 211,41*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 211,36*
€ 253,51*
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 210,39*
€ 253,53*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 197,41*
€ 253,88*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,02*
€ 254,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,96*
€ 249,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,27*
€ 235,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,04*
€ 224,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22813
ab € 18,31*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10278
ab € 31,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.