Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Schwerlast-Rollenleisten C0882-0022Bito Schwerlast-Rollenleisten C0882-0022


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Schwerlast-Rollenleisten C0882-0022Bito Schwerlast-Rollenleisten C0882-0022
Bito Schwerlast-Rollenleisten C0882-0022Bito Schwerlast-Rollenleisten C0882-0022
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-C0882-0022
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C0882-0022
EAN/GTIN:
     4250692931687
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
  • in drei Ausführungen
  • mit selbstsichernden, stabilen Stahlachsen
  • hohe Lastaufnahme
  • leichter Lauf der Tragrollen
  • hohe Lebensdauer durch robustes Material
  • Rollenlänge 62 mm
  • Länge: 2400 mm
  • Rollenlänge: 62 mm
  • Ø Rollen: 45 mm
  • Material: Stahl
  • Rollenteilung T: 72 mm
  • Tragkraft pro Rolle: 130 kg
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten bito, palettenrollschienen, rollenleiste l2400 mm, Palettenrollschienen Rollenbahnsegmente Rollenleiste Rollschienen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 212,73*
€ 249,94*
Lager 4223
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 211,87*
€ 249,96*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,74*
€ 279,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,34*
€ 285,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,48*
€ 286,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,96*
€ 297,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,01*
€ 292,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,96*
€ 277,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,97*
€ 270,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,87*
€ 252,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22813
ab € 19,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10278
ab € 49,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.