Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank,HxBxT 1850x1200x500mm,3 Abt.,Abt. B 300mm,Zyl.-Schl.,Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
185630
185630
185630
185630
Artikel-Nr.:
     711-185630
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     GL12T1245
EAN/GTIN:
     8595167404157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1200 x 500 mm
  • 3 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau ohne Füße
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Lackierung in lichtgrau
  • Front mit Lackierung
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ablageschrank, Aktenschrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Garderobenschrank, Stahlschrank, Stahlspind, Kleiderschrank, Kleiderspind, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Light
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Einsatzort:
Innenbereich
Abteile:
3 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1850 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
ohne Füße
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
lichtgrau
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Schließsystem:
Zylinderschloss
Garantie:
2 Jahre
Tür Ausstattung:
zusätzlich mit Etikettrahmen
Gewicht:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Garderobenschrankschließanlage, Schließanlage Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 3 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Ablageschrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Stahlschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
4
Frei Haus
ab € 335,89*
€ 458,17*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,59*
€ 519,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,75*
€ 528,99*
14 Tage
6
Frei Haus
ab € 470,13*
€ 549,27*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 687,10*
€ 777,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,77*
€ 925,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,02*
€ 911,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,48*
€ 891,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,23*
€ 864,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,10*
€ 817,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.