Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank, B x T x H 1200x500x1850mm | BI0234


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenschrank, B x T x H 1200x500x1850mm | BI0234
Garderobenschrank, B x T x H 1200x500x1850mm | BI0234
14.jpg
TUEV_GS.jpg
Artikel-Nr.:
     261-BI0234
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     GL12T1245
EAN/GTIN:
     8595167404157
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank, B x T x H 1200x500x1850mm | BI0234

Garderobenschrank
B x T x H 1200x500x1850mm
Abteilbreite 400mm
Anzahl Abteile 3
Komplett in lichtgrau
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Garderobenschrank
Ausstattung:
Etikettenfenster, Handtuchhalter, Belüftungsschlitze, Kleiderstange
Schließung:
Zylinderschloss
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Farbe Tür:
Lichtgrau RAL 7035
Ausführung Tür:
Lüftungsschlitze
Tiefe mm:
500
Serie:
Light
Anzahl Fächer:
3
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1200
Anzahl Abteile:
3
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 337,05*
€ 466,23*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,51*
€ 523,91*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,80*
€ 533,57*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,80*
€ 553,77*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,26*
€ 556,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,91*
€ 623,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,33*
€ 618,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,18*
€ 591,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,62*
€ 574,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,51*
€ 530,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.