Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenschrank,HxBxT 1806x914x400mm,3xStahlboden,4 OH,Korpus lichtgrau,Front anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
185557
185557
185557
185557
Artikel-Nr.:
     711-185557
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E722A03525
EAN/GTIN:
     5020073748628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Aktenschrank
  • Geeignet für Büro- und Archivräume
  • Höhe x Breite x Tiefe 1806 x 914 x 400 mm
  • 3 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 4 Ordnerhöhen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Mit Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Mit Klappgriff
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau: Sockel
  • Korpus mit Lackierung in lichtgrau
  • Front mit Lackierung in anthrazitgrau
  • Ebenen mit Lackierung in lichtgrau
  • Lieferumfang: inklusive Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ablageschrank, Aktenschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Universal
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Aktenschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
geeignet für (Branche/Bereich):
Büro- und Archivräume
Höhe:
1806 mm
Breite:
914 mm
Tiefe:
400 mm
Ordnerhöhen:
4 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Traglast Fachboden:
70 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau
Farbe Front:
anthrazitgrau
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Farbe Boden:
lichtgrau
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Verriegelung:
3-seitig
Griff:
Klappgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Lieferumfang:
inklusive Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Tür Ausführung:
einschlagend
Gewicht:
47.18 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, flügeltürenschrank lichtgrau/anthrazit, rolladenschrank, bisley rolladenschrank, Ablageschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,08*
€ 272,68*
19 Tage
2
Frei Haus
ab € 205,60*
€ 273,31*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,68*
€ 312,64*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 271,20*
€ 321,29*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 423,00*
€ 486,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,85*
€ 579,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,23*
€ 578,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,37*
€ 558,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,18*
€ 544,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,00*
€ 503,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.