Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 1000x1000x470mm,1xStahlboden,2 OH,Korpus silber,Front silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
185287
185287
Artikel-Nr.:
     711-185287
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     YETB10101SSL355
EAN/GTIN:
     5020073792140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1000 x 470 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Rollladentür
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 2 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 60 kg
  • mit Griffleiste
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ablageschrank, Aktenschrank, Archiv-Schrank, Beistellschrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Jalousienschrank, Lamellentürschrank, Metallschrank, Querrolladenschrank, Rollladenschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rollladen, Schrank mit Rolltüren, Stahlschrank, Universal Schrank, Universalschrank, Universal-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Essentials
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
470 mm
Ordnerhöhen:
2 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
60 kg
Farbe Korpus:
silber
Farbe Front:
silber
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Material:
Stahl
Farbe Boden:
schwarz
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Auszug:
100 %
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
33.21 kg
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Rollladenschrank Fachboden, bisley rolladenschrank silber, querrollladenschrank 1 fachboden, querrollladenschrank silber, Ablageschrank, Archiv-Schrank, Beistellschrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Jalousienschrank, Lamellentürschrank, Metallschrank, Querrolladenschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rollladen, Schrank mit Rolltüren, Stahlschrank, Universal Schrank, Universalschrank, Universal-Schrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 228,847*
€ 347,658*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,91*
€ 382,82*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,34*
€ 397,38*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 351,73*
€ 410,64*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 578,05*
€ 663,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,67*
€ 789,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,50*
€ 774,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,18*
€ 758,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,07*
€ 735,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,05*
€ 687,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.