Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank,HxBxT 1000x800x470mm,3 HR-Auszüge,Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
185263
185263
Artikel-Nr.:
     711-185263
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     YESF0810645
EAN/GTIN:
     5020073788051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Hängeregistraturschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 470 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • mit 3 HR-Auszügen
  • Auszüge kugelgelagert, Auszug 100 %
  • mit Griffleiste
  • mit Etikettenrahmen
  • verschließbar mit Zentralverschluss
  • Unterbau Füße
  • Korpus in lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ablageschrank, Auszug-Schrank, Büroschrank, Hängeregisterschrank, Hängeregistraturschrank, Personalaktenschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Stahlschrank, Vertikalschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Essentials
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Hängeregistraturschrank
Material:
Stahl
Höhe:
1000-1015 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
470 mm
Schrank Ausstattung:
HR-Auszüge
HR-Auszüge:
3 Stück
Farbe Korpus:
lichtgrau
Auszugsführung:
kugelgelagert
Auszug:
100 %
Auszugsperre:
ja
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zentralverschluss
Unterbau:
Füße
Griff:
Griffleiste
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
63.23 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, bisley light hängeregisterschrank doppelbahnig lichtgrau, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank doppelbahnig, Ablageschrank, Auszug-Schrank, Büroschrank, Personalaktenschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank für Büro, Stahlschrank, Vertikalschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 416,25*
€ 545,40*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,53*
€ 597,03*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,40*
€ 628,86*
13 Tage
8
Frei Haus
ab € 555,87*
€ 649,43*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 943,15*
€ 1.058,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,81*
€ 1.259,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,46*
€ 1.213,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,77*
€ 1.174,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,15*
€ 1.122,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.