Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank,HxBxT 693x800x470mm,2 HR-Auszüge,Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
185259
185259
Artikel-Nr.:
     711-185259
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     YESF0807645
EAN/GTIN:
     5020073787979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Hängeregistraturschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 693 x 800 x 470 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • mit 2 HR-Auszügen
  • Auszüge kugelgelagert, Auszug 100 %
  • mit Griffleiste
  • mit Etikettenrahmen
  • verschließbar mit Zentralverschluss
  • Unterbau Füße
  • Korpus in lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ablageschrank, Auszug-Schrank, Büroschrank, Hängeregisterschrank, Hängeregistraturschrank, Personalaktenschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Stahlschrank, Vertikalschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Essentials
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Hängeregistraturschrank
Material:
Stahl
Höhe:
693-708 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
470 mm
Schrank Ausstattung:
HR-Auszüge
HR-Auszüge:
2 Stück
Farbe Korpus:
lichtgrau
Auszugsführung:
kugelgelagert
Auszug:
100 %
Auszugsperre:
ja
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zentralverschluss
Unterbau:
Füße
Griff:
Griffleiste
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
48.24 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, bisley light hängeregisterschrank doppelbahnig lichtgrau, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank doppelbahnig, Ablageschrank, Auszug-Schrank, Büroschrank, Personalaktenschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank für Büro, Stahlschrank, Vertikalschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
2
Frei Haus
ab € 346,82*
€ 466,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,72*
€ 518,77*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,95*
€ 538,63*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 481,34*
€ 559,50*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 824,52*
€ 921,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,88*
€ 1.097,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,73*
€ 1.068,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,12*
€ 1.034,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,52*
€ 981,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.