Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen,HxBxT 720x514x330mm,9 Fächer,Korpus schwarz,Platte grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
185044
185044
Artikel-Nr.:
     711-185044
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     DC09N.01.02
EAN/GTIN:
     3660141060805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistellschrank
Beistellcontainer
Beistellwagen
Büro-Einrichtung
Rollwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 514 x 330 mm
  • 9 Fächer
  • Unterbau 4 Lenkrollen
  • 4 Lenkrollen
  • Korpus in schwarz
  • Platte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in grau
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Beistellschrank, Beistellcontainer, Beistellwagen, Büro-Einrichtung, Büro-Möbel, Bürorollwagen, Büroschrank, Büro-Schrank, Rollwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Beistellschrank
Höhe:
720 mm
Breite:
514 mm
Tiefe:
330 mm
Fächer Anzahl:
9 Stück
elektrisch leitend:
nein
Farbe Korpus:
schwarz
Farbe Platte:
grau
Material Platte:
Holz
Material Gestell:
Polystyrol
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Unterbau:
4 Lenkrollen
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
10.1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 219,28*
€ 267,63*
Lager 711
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 218,23*
€ 267,64*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,64*
€ 318,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,75*
€ 316,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,71*
€ 293,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,37*
€ 287,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,23*
€ 259,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
DC09N.02.01
ab € 242,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.