| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-78090-08 Herst.-Nr.: DC09N.02.01 EAN/GTIN: 3660141060829 |
| |
|
| | |
| Rollwagen Paperflow DC09N (GRAU) 9 Fächer, 72x51,4x33cm (HxBxT), 2-farbig, Polystyrol - Paperflow Rollwagen mit Fächern DC09N bieten viel Platz zur Aufbewahrung Ihrer Unterlagen. Die stabile Oberseite eignet sich ideal als Standfläche für einen Drucker. In den Fächern darunter ist auch gleich Platz für das Kopierpapier. Anzahl Fächer: 9 (2 Staufächer und 7 Flachablagefächer), Tragfähigkeit: bis zu 60 kg auf der Oberseite und 3 kg pro Flachablagefach, Maße Flachablagefächer: 8,5 x 25 x 32,1 cm (HxBxT), Maße oberes Staufach: 23,5 x 25 x 32,1 cm (HxBxT), Maße unteres Staufach: 36,1 x 25 x 32,1 cm (HxBxT), Außenmaße: 72 x 51,4 x 33 cm (HxBxT), Material: Polystyrol, Gewicht: 8,5 kg, Ausführung: Oberseite melaminbeschichtete Holzplatte (19mm stark, stoßfeste ABS-beschichtete Vorderkante 1mm stark), Fächer mit Griffmulde in Wellenform für einen besseren Griff, inkl. Etiketten- und Etikettenhalter, 4 leichtlaufende Rollen. Erhältlich in schwarz mit grauer Platte und grau mit schwarzer Platte. Lieferzustand: komplett montiert. Herstellergarantie: 2 Jahre. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,97* | € 238,11* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,57* | € 297,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|