Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Wandschrank,leer,HxBxT 320x320x70mm,3 Böden,3 Ebene(n),ABS,Korpus weiß,Front weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
185029
185029
185029
Artikel-Nr.:
     711-185029
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     MTBMH.13
EAN/GTIN:
     3660141947854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Erste-Hilfe-Wandschrank
  • Füllung: ohne Füllung
  • Höhe x Breite x Tiefe 320 x 320 x 70 mm
  • Flügeltür
  • Ausstattung: 3 Böden
  • 3 Ebene(n)
  • Konstruktion aus ABS
  • Korpus in weiß
  • Front in weiß
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe, Verbandsschrank, Schrank für Erste-Hilfe, Wandschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
multiBox
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Erste-Hilfe-Schrank
Füllung:
keine
Höhe:
320 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
70 mm
Material:
ABS
Schrank Ausstattung:
3 Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Front:
weiß
Mitteltrennwand:
nein
Türtyp:
Flügeltür
Farbe Boden:
weiß
fahrbar:
nein
Löschdecke:
nein
Krankentrage:
nein
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
1.72 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 29,90*
€ 41,37*
€ 5,95*
ab € 32,92*
€ 45,26*
€ 3,50*
ab € 39,83*
€ 52,54*
Lager 711
15 Tage
18
Frei Haus
ab € 51,17*
€ 66,91*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
MTBMH.18
ab € 34,68*
Sonstiges
Paperflow
MTBMH.01
ab € 34,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.