Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter,HxBxT 650x290x95mm,f. 4xDIN A4,Ablage(n) transparent,Gestell alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
184936
184936
Artikel-Nr.:
     711-184936
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4061.35
EAN/GTIN:
     3660141239645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandprospekthalter
  • Höhe x Breite x Tiefe 650 x 290 x 95 mm
  • Passend für 4 x DIN A4
  • Fülltiefe 20 mm
  • 4 Ablage(n) aus Polystyrol in transparent
  • Gestell aus Polystyrol in alusilber

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller, Prospekthalter, Prospekt-Halter, Prospektständer, Prospekt-Ständer

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
Quick Fit
Informationsausstattung:
Prospekthalter
Info-Ständertyp:
Wandprospekthalter
Höhe:
650 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
95 mm
passend für (Kapazität):
4 x DIN A4
Ablagen:
4 Stück
Fülltiefe:
20 mm
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Polystyrol
Farbe Gestell:
alusilber
Material Ablage:
Polystyrol
Farbe Ablage:
transparent
Gewicht:
1.57 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
€ 5,95*
ab € 26,74*
€ 36,59*
€ 5,50*
ab € 26,65*
€ 37,23*
€ 6,95*
ab € 27,27*
€ 38,04*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 28,99*
€ 39,28*
Lager 711
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 42,76*
€ 57,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
858619
ab € 22,36*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,83*
Ähnlich
Paperflow
4061.02
ab € 25,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.