Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz HxBxT 460-570x400x400mm,bewegliche Sitzfläche,Sitz Stoff blau,Rücken Stoff blau,Fußkreuz,poliert,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184746
184746
184746
Artikel-Nr.:
     711-184746
Hersteller:
     LÖFFLER
Herst.-Nr.:
     EG 4-5A 141 A5 A09 000 000 00
EAN/GTIN:
     4250660222168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker
Hocker
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 460 - 570 x 400 x 400 mm
  • patentierte ERGO TOP®-Technologie mit allseitig beweglicher Sitzfläche
  • Sitz und Rücken gepolstert
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polyester) in blau
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polyester) in blau
  • Fußkreuz für festen Stand
  • Gestell poliert
  • Gestell mit Rollen
  • 30 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Hocker, Bürodrehstuhl, Büro-Drehstuhl, Bürohocker, Büro-Hocker, Drehhocker

Weitere Informationen:
Marke:
Löffler
Serie:
Aogo
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
elektrisch leitend:
nein
Sitz Funktion:
bewegliche Sitzmechanik
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
blau
Sitzhöhe:
460-570 mm
Sitzbreite:
400 mm
Sitztiefe:
400 mm
höhenverstellbar:
ja
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Rückenbezug:
blau
Fußstütze:
nein
Gestellform:
Fußkreuz
Oberfläche Gestell:
poliert
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Garantie:
30 Jahre
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehhocker, drehhocker rollen, bürohocker rollen, bürohocker löffler, Hocker, Bürodrehstuhl, Büro-Drehstuhl, Büro-Hocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 531,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,31*
€ 738,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,27*
€ 729,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,27*
€ 713,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,21*
€ 689,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,56*
€ 632,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.