Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,Armlehnen verst.,Sitz Stoff grün,Sitz HxBxT 400-480x470x480mm,Rücken Stoff grün,Fußkreuz Alu,Universalrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184727
184727
184727
184727
Artikel-Nr.:
     711-184727
Hersteller:
     LÖFFLER
Herst.-Nr.:
     L+ 139C 121 L5 A08 000 000 03
EAN/GTIN:
     4250660221994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Synchronmechanik, 5-fach arretierbar
  • Ausgestattet mit seitlicher Federkraftverstellung von 45 bis 120 kg
  • mit höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen
  • Athrodesensitz mit Bezug aus Stoff in grün
  • Sitzneigungsverstellung
  • Neigung verstellbar von 30 °
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 400 - 480 x 470 x 480 mm
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Rückenbezug aus Stoff in grün
  • Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
  • Rücken Höhe 506 - 630 mm
  • Fußkreuz aus Aluminium, poliert
  • Mit Universalrollen
  • Gewicht 25 kg
  • 30 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Drehstuhl, Bürodrehstuhl, Büro-Drehstuhl, Stuhl und Tische, Stuhl, Bürostuhl, orthopädischer Stuhl, orthopädischer Bürostuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Löffler
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
5-fach arretierbar
Gegenkrafteinstellung:
seitliche Federkraftverstellung 45 - 120 kg
Armlehnen:
höhen- und breitenverstellbare Armlehnen
Sitztyp:
Athrodesensitz
Material Sitzbezug:
Stoff
Farbe Sitzbezug:
grün
Sitzeinstellung:
Sitz-/Rückenlehnenneigung, Sitztiefe
Sitzneigeverstellung:
30 °
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Sitzhöhe:
400-480 mm
Sitzbreite:
470 mm
Sitztiefe:
480 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Rückenbezug:
Stoff
Farbe Rückenbezug:
grün
Rückenhöhe:
506-630 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhen-/neigungsverstellbar
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
poliert
Material Fußkreuz:
Aluminium
Oberfläche Fußkreuz:
poliert
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Universalrollen
Breite:
680 mm
Tiefe:
680 mm
Garantie:
30 Jahre
Gewicht:
25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.057,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,94*
€ 1.450,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,06*
€ 1.441,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.151,98*
€ 1.370,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,28*
€ 1.323,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,83*
€ 1.258,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.