Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postsortierbox,21 Fächer,Tischaufstellung,HxBxT 728x900x400mm,Polystyrol,lichtgrau/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
184588
184588
Artikel-Nr.:
     711-184588
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     228-0307.82
EAN/GTIN:
     7612176066341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Postsortierbox
  • 21 Fächer
  • Box mit rutschsicheren Gummifüßen
  • Zum Aufstellen auf dem Tisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 728 x 900 x 400 mm
  • aus Polystyrol in lichtgrau/transparent

Suchbegriffe:
Ablage, Ablagekasten, Ablagekörbchen, Auftragskasten, Briefablage, Briefkorb, Büroablage, Büroablagebox, Ordnungssystem, Papierablage, Schreibtischablage, Sortierablage, Zettelablage

Weitere Informationen:
Marke:
Styro
Serie:
styropost
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Postsortierbox
Höhe:
728 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
400 mm
Fächer:
21 Stück
Nutzung:
einseitig
Box Ausstattung:
rutschsichere Gummifüße
stapelbar:
ja
Aufstellung/Montage:
Tisch
Material:
Polystyrol
Farbe:
lichtgrau/transparent
Gewicht:
15.83 kg
Weitere Suchbegriffe: sortierstation styrorac grau, postsortieranlage styro, postsortieranlage, Ablage, Ablagekasten, Ablagekörbchen, Auftragskasten, Briefablage, Briefkorb, Büroablage, Büroablagebox, Ordnungssystem, Papierablage, Schreibtischablage, Sortierablage, Zettelablage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,02*
€ 272,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 217,50*
€ 274,39*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 242,96*
€ 304,37*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 432,10*
€ 512,82*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,82*
€ 610,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,52*
€ 576,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,81*
€ 518,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,32*
€ 514,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,10*
€ 514,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
228-0202.82
ab € 72,72*
Ähnlich
Styro
228-0402.82
ab € 111,46*
Ähnlich
Styro
228-0304.82
ab € 145,82*
Ähnlich
Styro
228-0305.82
ab € 171,89*
Ähnlich
Styro
228-0306.82
ab € 191,01*
Ähnlich
Styro
228-0302.82
ab € 89,54*
Ähnlich
Styro
228-0303.82
ab € 119,15*
Ähnlich
Styro
228-1302.82
ab € 68,84*
Ähnlich
Styro
228-0103.82
ab € 46,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.