Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrobig Trio Tower 15 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrobig Trio Tower 15 Fächer
styrobig Trio Tower 15 Fächer
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-228-0305.82
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     228-0305.82
EAN/GTIN:
     7612176066327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage

styrobig Trio Tower Grundeinheit 15 Fächer (3 breit, 5 hoch)

Produktdetails:

  • große Sortierfächer für Dokumente und Pakete bis 280 x 380 mm (B x T)
  • jederzeit durch eine Aufbaueinheit erweiterbar (Art.Nr.: 228-1302.82)
  • rutschfeste Platzierung dank mitgelieferten Klebefüßen
  • einfache und schnelle Montage ohne Werkzeuge
  • Böden grau / Seiten- und Rückwände transparent
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • Maße: 900 x 400 x 528 mm (B x T x H)
  • Innenmaße Fach: 280 x 380 x 90 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: sortierstation styrorac grau, postsortieranlage styro, postsortieranlage, Dokumentenstation, Dokumentensortierstation, Ablagestation, Ablagesystem, styrobig, Sortieranlage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,56*
€ 211,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
228-0202.82
ab € 72,70*
Ähnlich
Styro
228-0402.82
ab € 111,88*
Ähnlich
Styro
228-0304.82
ab € 145,84*
Ähnlich
Styro
228-0306.82
ab € 189,80*
Ähnlich
Styro
228-0307.82
ab € 214,87*
Ähnlich
Styro
228-0302.82
ab € 89,87*
Ähnlich
Styro
228-0303.82
ab € 119,44*
Ähnlich
Styro
228-1302.82
ab € 68,75*
Ähnlich
Styro
228-0103.82
ab € 46,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.