Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte,kalt- bis warmweiß,E,dimmbar,Kopf verstellbar/Arm drehbar,Arm L 500mm,Standfuß,Metall/ABS,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
184557
184557
184557
Artikel-Nr.:
     711-184557
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     h5010668
EAN/GTIN:
     7612176077514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Tageslichtlampen
LED-Tischleuchte
  • LED, Leuchtmittel nicht austauschbar
  • Leuchtfarbe kalt- bis warmweiß, Farbtemperatur 2700 - 6400 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1700 Lux
  • Energieeffizienzklasse E, gewichteter Energieverbrauch 11 kWh / 1.000 h
  • Stufenlos dimmbar
  • Kopf vielfach verstellbar, Arm um 180° drehbar, Ausladung 650 mm, Länge 500 mm, 2-teilig
  • Ausgestattet mit USB-Anschluss zum Laden von Mobilgeräten
  • Aufstellung mit Standfuß, Fuß Ø 200 mm
  • Aus Metall/ABS in silber
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzbelechtung, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Bürolampe, Büroleuchte, LED-Leuchte, Leuchte, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte

Weitere Informationen:
Marke:
Hansa
Bürohelfer:
Leuchten
Leuchtentyp:
LED-Tischleuchte
Aufstellung/Montage:
Standfuß
Armlänge:
500 mm
Teilung Arm:
2-teilig
Arm neigbar:
ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Leuchtfarbe:
kalt- bis warmweiß
Farbtemperatur:
2700-6400 Kelvin
Beleuchtungsstärke:
1700 Lux
Lichtstrom:
620 Lumen
Energieeffizienzklasse:
E
Gewichteter Energieverbrauch:
11 kWh / 1.000 h
LED:
ja
Leistung Leuchtmittel:
10.5 W
Leuchtmittel austauschbar:
nicht austauschbar
Brenndauer:
40000 h
Leuchte Funktion:
Stufenlos dimmbar
dimmbar:
ja
Lupe:
nein
Leuchtenarm Funktion:
Kopf vielfach verstellbar, Arm um 180° drehbar
drehbar:
ja
Ausladung:
650 mm
Leuchte Ausstattung:
USB
Höhe:
540 mm
Material:
Metall/ABS
Durchmesser Leuchtenfuß:
200 mm
Kabellänge:
1.5 m
Farbe:
silber
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
2.19 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE87155287
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, leselampe led, tageslichtlampen, Arbeitsplatzbelechtung, Arbeitsplatz-Leuchte, Büroleuchte, LED-Leuchte, Leuchte
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 103,09*
€ 127,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 105,96*
€ 127,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,72*
€ 134,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,06*
€ 135,01*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 154,09*
€ 178,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010667
ab € 100,88*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.669
ab € 101,40*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.656.SPEZ
ab € 106,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.