Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommelauflage,f. Kabeltrommelregal,T 1100mm,Fachl. 1000kg,Stahl,RAL2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
183765
183765
Artikel-Nr.:
     711-183765
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212143010
EAN/GTIN:
     4026212143010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflage für Kabeltrommelregal
Kabeltrommelregal Kabeltrommelaufla...
Multipal Regal
Regal Multipal
Kabeltrommelauflage für Kabeltrommelregal
  • Tiefe 1100 mm
  • Für eine Fachlast von 1000 kg
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Suchbegriffe:
Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Schraubregal, Kabeltrommelregal, Regal für Kabel, Kabellagerung, Regal für Kabeltrommel

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
MULTIPAL
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Kabeltrommelauflage
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Kabeltrommelregal
Tiefe:
1100 mm
Fachlast:
1000 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
kunststoffbeschichtet
Farbe Boden:
rotorange // RAL2001
Farbe Ausführung:
rotorange // RAL2001
Gewicht:
16.652 kg
Weitere Suchbegriffe: meta multipal regal, auflage für kabeltrommelregal, Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Schraubregal, Kabeltrommelregal, Regal für Kabel, Kabellagerung, Regal für Kabeltrommel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,35*
€ 192,60*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,92*
€ 193,56*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,93*
€ 207,74*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,74*
€ 208,05*
Lager 711
28 Tage
23
Frei Haus
ab € 232,47*
€ 286,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,40*
€ 340,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,02*
€ 326,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,31*
€ 309,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,69*
€ 305,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,47*
€ 276,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.