Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbel-Einsatztresor,S1,HxBxT 550x405x385mm,1 Ebene(n),Korpus RAL7024,Front RAL7024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
183316
183316
183316
183316
Artikel-Nr.:
     711-183316
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     112327-60000
EAN/GTIN:
     4011238015533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Format Tresorbau Möbel-Einsatztresor MT 3
  • Sicherheitsstufe: S1
  • nicht brandgeschützt
  • Höhe x Breite x Tiefe 550 x 405 x 385 mm
  • 1 Ebene(n)
  • für 5 Ordner
  • Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Verriegelung 3-seitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus in RAL7024 Graphitgrau
  • Front in RAL7024 Graphitgrau
  • Versicherungsschutz: gewerblich nicht versicherbar/Privat bis 5.000 €
  • vorbereitet für Boden-/Rückwandverankerung
  • Gewicht 34 kg

Suchbegriffe:
Tresor, Möbel-Einsatztresor, Sicherheitsschrank, Sicherheits-Schrank, Wertschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Format Tresorbau
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Tresor
Höhe:
550 mm
Breite:
405 mm
Tiefe:
385 mm
Sicherheitsstufe:
S1
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Ordnerkapazität:
5 Stück
Verankerung:
Boden-/Rückwandverankerung
Verriegelung:
3-seitig
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
versicherbar:
ja
Versicherungsschutz:
gewerblich nicht versicherbar/Privat bis 5.000 €
Innenhöhe:
544 mm
Breite innen:
387 mm
Innentiefe:
315 mm
Türtyp:
Flügeltür
Türöffnungswinkel:
180 °
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
graphitgrau // RAL7024
Farbe Front:
graphitgrau // RAL7024
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Griff:
Klappgriff
Gewicht:
34 kg
Weitere Suchbegriffe: kleintresor, Tresor, Möbel-Einsatztresor, Sicherheitsschrank, Sicherheits-Schrank, Wertschutzschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,23*
€ 253,53*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,54*
€ 254,76*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,39*
€ 277,51*
€ 4,95*
ab € 235,57*
€ 282,33*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 257,03*
€ 306,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,05*
€ 364,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,73*
€ 361,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,34*
€ 345,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,41*
€ 338,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,03*
€ 305,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.