Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,Sitz Stoff schwarz,Sitz HxBxT 420-550x460x450mm,Rücken schwarz,Rückseite Kunststoff weiß,Alu-Fußkreuz,Teppichbodenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182478
182478
182478
Artikel-Nr.:
     711-182478
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     NWI TS25WR35K3W/BLP11TNBN8033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Synchronmechanik
  • Ausgestattet mit Schnellverstellung auf das Körpergewicht einstellbar
  • mit 3D-Armlehnen mit Polypropylenauflagen
  • Sitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz
  • Sitztiefen-/Sitzneigeverstellung
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 460 x 450 mm
  • Vollpolster Rückenlehne
  • Rückenbezug schwarz
  • Rückseite aus Kunststoff in weiß
  • Rücken Höhe 520 mm
  • Fußkreuz aus Aluminium in weiß
  • Mit Teppichbodenrolle
  • Gewicht 15,7 kg
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Schreibtischstuhl, Bürostuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Gegenkrafteinstellung:
Körpergewicht-Schnellverstellung
Armlehnen:
3D-Armlehnen
Armlehnen Auflage:
aus Polypropylen
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Material Sitz:
Buchenschichtholz
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzeinstellung:
Sitzneigung/Sitztiefe
Sitzhöhe:
420-550 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
450 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Rücken Ausführung:
Vollpolster Rückenlehne
Farbe Rückenbezug:
schwarz
Material Rücken Rückseite:
Kunststoff
Farbe Rücken Rückseite:
weiß
Rückenhöhe:
520 mm
Rückenlehnenverstellung:
ja
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Aluminium
Farbe Gestell:
weiß
Material Fußkreuz:
Aluminium
Farbe Fußkreuz:
weiß
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Breite:
660 mm
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
15.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 597,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,99*
€ 840,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,81*
€ 828,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,90*
€ 799,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,18*
€ 768,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,32*
€ 710,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
SHH für Sail/Globeline/4Me
ab € 28,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.