Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,Sitz grau,Sitz HxBxT 420-550x460x450mm,Rücken grau,Rückseite Kunststoff weiß,Kunststoff-Fußkreuz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182454
182454
182454
182454
Artikel-Nr.:
     711-182454
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     NW TS25-W R35K2-W/B FS BN8078
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Synchronmechanik
  • Ausgestattet Gegengewicht individuell einstellbar
  • mit höhenverstellbaren Armlehnen mit Polypropylenauflagen
  • Sitz mit Bezug in grau
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 460 x 450 mm
  • Vollpolster Rückenlehne
  • Rückenbezug grau
  • Rückseite aus Kunststoff in weiß
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Rücken Höhe 520 mm
  • Fußkreuz aus Kunststoff in weiß
  • Gewicht 15,7 kg

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Schreibtischstuhl, Bürostuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Gegenkrafteinstellung:
Gegengewicht individuell einstellbar
Armlehnen:
höhenverstellbar
Armlehnen Auflage:
aus Polypropylen
Material Sitz:
Buchenschichtholz
Farbe Sitzbezug:
grau
Sitzeinstellung:
Sitztiefe
Sitzhöhe:
420-550 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
450 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Rücken Ausführung:
Vollpolster Rückenlehne
Material Rücken:
Kunststoff
Farbe Rückenbezug:
grau
Material Rücken Rückseite:
Kunststoff
Farbe Rücken Rückseite:
weiß
Rückenhöhe:
520 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
weiß
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
weiß
Unterbau:
Rollen
Breite:
650 mm
Gewicht:
15.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 453,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,69*
€ 637,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,01*
€ 630,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,84*
€ 609,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,32*
€ 587,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,87*
€ 540,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nowy Styl
SHH für Sail/Globeline/4Me
ab € 28,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.