Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen,HxBxT 928x894x525mm,Schublade innen B x T 612x 459mm,6 Schubladen,1 Lochplatten außen,Zentralverschl.,Multiplexplatte,Korpus RAL5012,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182066
182066
Artikel-Nr.:
     711-182066
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     81.062.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen lista
werkstattwagen
Werkstattwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 928 x 894 x 525 mm
  • Schubladen Höhe 2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/1x200 mm
  • Schublade innen B x T 612 x 459 mm
  • Traglast je Schublade 40 kg
  • 6 Schubladen
  • Schubladenauszug 100 %
  • Mit Griffleiste mit Beschriftungsfeld
  • 1 Lochplattenwände außen
  • Verschließbar mit Zentralverschluss
  • Abdeckung aus Multiplex
  • Mit praktischem Schiebebügel
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 100 mm
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau

Suchbegriffe:
Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Werkzeugcontainer, Werkzeugaufbewahrung, Werkstatt-Wagen, Schubladenwagen, Schubladencontainer

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Werkstattwagen
Höhe:
928 mm
Breite:
894 mm
Tiefe:
525 mm
Material:
Stahl
Schrank Ausstattung:
6 Schubladen, Multiplexplatte, Lochplatte, Schiebebügel
inkl. Werkzeug:
nein
Lochplatten außen Anzahl:
1 Stück
Schubladen Anzahl:
6 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/1x200 mm
Breite Schublade innen:
612 mm
Tiefe Schublade innen:
459 mm
Schubladentraglast:
40 kg
Auszug Schublade:
100 %
Griff:
Griffleiste mit Beschriftungsfeld
Schiebebügel:
ja
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zentralverschluss
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad-Ø:
100 mm
Bereifung:
Vollgummi
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Farbe Korpus:
blau // RAL5012
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
blau // RAL5012
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Gewicht:
77 kg
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen ral5012, Werkzeugcontainer, Werkzeugaufbewahrung, Werkstatt-Wagen, Schubladenwagen, Schubladencontainer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 816,63*
€ 894,71*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,29*
€ 895,56*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,41*
€ 897,46*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,58*
€ 901,52*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 1.340,54*
€ 1.439,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.439,93*
€ 1.713,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.428,55*
€ 1.699,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,84*
€ 1.651,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.363,05*
€ 1.622,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.340,54*
€ 1.595,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
81.085.000
ab € 42,98*
Zubehör
Lista
81.083.000
ab € 17,03*
Zubehör
Lista
81.081.000
ab € 50,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.