Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Auszugregal,HxBxT 2000x890x1260mm,Fachlast 800kg,3xSpanplatte/2davon ausziehbar,Ständer RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179329
179329
Artikel-Nr.:
     711-179329
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.531.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
M210 Regal
Regal M210
Schwerlast-Auszugregal
  • Ideal für die sichere Lagerung schwerer Güter wie Motoren, Spritzgussformen oder Stanzwerkzeugen, auch für die Beschickung mit Hebezeug und Paletten auf allen Ebenen - damit ist eine besonders platzsparenden Aufstellung möglich
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 890 x 1260 mm
  • Feldlast 9000 kg / Fachlast 800 kg / Fachlast Kopfboden 200 kg
  • 3 Ebene(n) mit Stahlrahmen mit 2-teiliger, eingelegter Spanplatte (40 mm). 2 Böden ausziehbar und 1 fester Kopfboden
  • Leichtgängiger Einfachauszug mit Arretierung in ausgezogener und eingeschobener Stellung, 65 % ausziehbar
  • Im Raster von 100 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, 2 Auszugböden, 1 Kopfboden, Diagonalverstrebungen, Bodenverankerung und Bodenausgleichsplatten-Set
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Für Ihre Sicherheit: Schwerlast-Auszugregale müssen immer im Boden verankert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Pro Regalfeld darf immer nur ein Auszugboden ausgezogen werden

Suchbegriffe:
Industrieregal, Schwerlastregal, Fachbodenregal, Schwerlast Auszugregal, Auszug-Regal, Auszugregal, Schwerlastauszugsregal

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Schwerlast-Auszugregal
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Produkt/Material):
Schwerlastgüter, Palettenware, Motoren, Spritzgussformen
geeignet für (Anwendung):
Beschickung mit Hebezeug, Paletteneinlagerung auf allen Eben
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
2000 mm
Breite:
890 mm
Tiefe:
1260 mm
Fachlast:
800 kg
Fachlast Kopfboden:
200 kg
Feldlast:
9000 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Spanplatte
Böden / Ebenen Funktion:
2 Böden ausziehbar
Auszugsart:
Einfachauszug
Auszug Boden:
65 %
Höhenverstellraster Ebene:
100 mm
Stärke Fachboden:
40 mm
Nutzung:
einseitig
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Regal Ausstattung:
Böden, Auszugböden
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, 2 Auszugböden, 1 Kopfboden,
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
225 kg
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Regal, Palettenregal, Schwerlast-Auszugregal, Schwerlastauszugregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, schwerlast-auszugregal gf, m210 regal, schwerlastregal 200cm hoch, Industrieregal, Fachbodenregal, Schwerlast Auszugregal, Auszug-Regal, Auszugregal, Schwerlastauszugsregal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.284,74*
€ 2.551,08*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.418,25*
€ 2.569,14*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.514,76*
€ 2.665,88*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.508,14*
€ 2.666,05*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 3.955,32*
€ 4.094,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.094,99*
€ 4.873,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.057,83*
€ 4.828,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.983,50*
€ 4.740,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.958,73*
€ 4.710,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.955,32*
€ 4.706,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
71.535.020
ab € 1.909,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.