Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Schrank,HxBxT 1900x1434x725mm,Tastaturablage,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179212
179212
Artikel-Nr.:
     711-179212
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     17.802.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Arbeitstisch
PC-Schrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1900 x 1434 x 725 mm
  • Arbeitshöhe 750 mm
  • 1 ausziehbare Tastaturablage, Rollladenschrank mit Arbeitsplatte und Hardwareschrank mit Tastaturauszug
  • 2-fach und 3-fach Steckdose, Leuchte mit Schalter, 4-fach Steckdosenleiste mit Schalter und 5 m Anschlusskabel
  • Rolllade und Doppel-Flügeltür
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Werkstattschrank, Computer-Schrank, Stahlblechschrank, Computertisch, Computerschrank, Computer-Station, PC Schrank, PC-Schrank, PC-Station, EDV-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
PC-Schrank
Höhe:
1900 mm
Breite:
1434 mm
Tiefe:
725 mm
Arbeitshöhe:
750 mm
Schrank Ausstattung:
Rollladenschrank mit Arbeitsplatte und Hardwareschrank mit T
EDV-Ausstattung:
1 ausziehbare Tastaturablage
Türtyp:
Rolllade und Doppel-Flügeltür
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material Front:
Kunststoff/Stahl
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Material Platte:
Hartlaminat
fahrbar:
nein
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Gewicht:
209 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.489,59*
€ 2.637,61*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.473,82*
€ 2.640,09*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.522,86*
€ 2.672,65*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.537,66*
€ 2.684,64*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 4.103,54*
€ 4.267,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.267,84*
€ 5.078,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.206,08*
€ 5.005,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.142,19*
€ 4.929,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.120,89*
€ 4.903,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.103,54*
€ 4.883,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.