Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalschrank,HxBxT 1950x1000x695mm,3 Auszüge,3 Lochplatte(n),Korpus RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
177668
177668
Artikel-Nr.:
     711-177668
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     85.798.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Vertikalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 695 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • 3 Vertikalauszüge mit Breite 307 mm
  • Traglast je Auszug 200 kg
  • mit Einzelauszugsperre
  • mit 3 Lochplatte(n)
  • verschließbar mit Key Lock
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau

Suchbegriffe:
Vertikalschrank, Werkstattschrank, Stahlschrank, Materialschrank, Vertikalauszug-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
695 mm
Schrank Ausstattung:
Vertikalauszüge, Lochplatte
Vertikalauszüge:
3 Stück
Breite Vertikalauszug:
307 mm
Traglast Auszug:
200 kg
Lochplatten Anzahl:
3 Stück
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
blau // RAL5012
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Key Lock
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Auszugsführung:
auf Rollenführung
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Gewicht:
157 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.151,98*
€ 3.415,66*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.153,22*
€ 3.418,92*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.218,49*
€ 3.461,81*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.226,06*
€ 3.477,58*
Lager 711
31 Tage
15
Frei Haus
ab € 5.255,52*
€ 5.547,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.547,41*
€ 6.601,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.485,93*
€ 6.528,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.324,98*
€ 6.336,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.255,52*
€ 6.254,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.