Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfensterschrank,HxBxT 1950x1000x580mm,6xStahlboden,4 Ausziehböden,Key Lock,Sockel,Korpus RAL5012,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
176386
176386
Artikel-Nr.:
     711-176386
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.335.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Sichtfensterschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 580 mm
  • Stahlkonstruktion
  • Stahlkonstruktion
  • Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
  • einschlagende Türen
  • Türöffnungswinkel 115 °
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 4 Böden ausziehbar
  • Traglast je Ebene 60 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • verschließbar mit Key Lock
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • Ebenen verzinkt/mit Pulverbeschichtung

Suchbegriffe:
Werkstattschrank, Stahlblechschrank, Materialschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Flügeltürschrank, Sichtfensterschrank

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Sichtfensterschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
580 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Auszugböden
Ausstattung detailliert:
4 Auszugböden, 2 Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
60 kg
Traglast Auszug:
50 kg
elektrisch leitend:
nein
Farbe Korpus:
blau // RAL5012
Farbe Front:
blau // RAL5012
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Key Lock
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt/mit Pulverbeschichtung
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
115 °
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Gewicht:
79 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.146,05*
€ 1.288,60*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.152,16*
€ 1.288,61*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.149,71*
€ 1.294,51*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.333,58*
€ 1.499,44*
Lager 711
30 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.801,31*
€ 1.970,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.970,96*
€ 2.345,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.930,77*
€ 2.297,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.850,38*
€ 2.201,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.823,59*
€ 2.170,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.801,31*
€ 2.143,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.