Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfensterschrank,HxBxT 1950x1000x580mm,4xStahlboden,3 Schublade(n),Key Lock,Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
176334
176334
Artikel-Nr.:
     711-176334
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.417.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Sichtfensterschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 580 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
  • einschlagende Türen
  • Türöffnungswinkel 115 °
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 2 Böden ausziehbar
  • Traglast je Ebene 60 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • 3 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 3x95 mm
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Traglast je Auszugsboden 50 kg
  • verschließbar mit Key Lock
  • Unterbau Sockel
  • Ebenen verzinkt/mit Pulverbeschichtung

Suchbegriffe:
Werkstattschrank, Stahlblechschrank, Materialschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Flügeltürschrank, Sichtfensterschrank

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Sichtfensterschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
580 mm
Ausstattung detailliert:
3 Schubladen, 2 Böden, 2 Auszugböden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
60 kg
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
3x95 mm
Auszugböden:
2 Stück
Traglast Auszug:
50 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Key Lock
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Höhenverstellraster Schublade:
25 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt/mit Pulverbeschichtung
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
115 °
fahrbar:
nein
Gewicht:
86 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.133,51*
€ 1.264,92*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.137,07*
€ 1.265,15*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.158,66*
€ 1.293,89*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.167,75*
€ 1.296,94*
Lager 711
31 Tage
15
Frei Haus
ab € 2.004,05*
€ 2.198,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.198,86*
€ 2.616,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.173,56*
€ 2.586,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.089,48*
€ 2.486,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.042,11*
€ 2.430,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.004,05*
€ 2.384,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.